Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Megszakító 63A 3pol kézi 25kA SN177539 - 3VA1163-3EF36-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

190 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN177539

Gyártói cikkszám

3VA1163-3EF36-0AA0

Gyártói típuskód

3VA1163-3EF36-0AA0

    Megszakító 3VA1

    A 3VA1 öntött házas megszakítók új mércét állítanak fel a rugalmasság és a kis helyigénnyel elérhető moduláris tartozékok széles választéka terén.

    Műszaki részletek:

    • IEC Frame 160 megszakítóképességi osztály N
    • Icu=25 kA @ 415 V
    • 3 pólusú, vezetékvédelem TM240
    • ATAM, In=63 A túlterhelés elleni védelem
    • Ir=44 A...63 A rövidzárlat elleni védelem
    • Ii=5...10 x Kapocscsatlakozásban
    • 1-, 2-, 3- és 4-pólusú változatban kaphatók
    • Fixen szerelhető és dugaszolható/kihúzható kivitel

    Ügyfél előnyök:

    • Széleskörű funkciók a moduláris és könnyen telepíthető tartozékok révén
    • Egységes megoldások minden méretű és sorozatú 3VA öntött házas megszakítóhoz
    • Rugalmasság a különböző névleges megszakítás nélküli áramerősségekkel
    • Ideális megoldás minden alkalmazáshoz