Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Megszakító 80A 3pol 25kA SN136288 - 3VA1180-3EF36-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 80 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 25 kA

  • Névleges feszültség - 690-690 V

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 56-80 A

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

190 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4042948820568

Sonepar cikkszám

SN136288

Gyártói cikkszám

3VA1180-3EF36-0AA0

Gyártói típuskód

3VA1180-3EF36-0AA0

Névleges tartós áram (Iu):

80 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

25 kA

Névleges feszültség:

690-690 V

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

56-80 A

Pólusszám:

3

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

400-800 A

Integrált földzárlat védelem:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Kalapsín szerelés opcionális:

Igen

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kioldva-kijelzővel ellátva:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Veszteségi teljesítmény:

19.2 W

Komplett készülék védőegységgel:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Igen

Védettség (IP):

IP40

    Megszakító 3VA1

    A 3VA1 öntött házas megszakítók új mércét állítanak fel a rugalmasság és a kis helyigénnyel elérhető moduláris tartozékok széles választéka terén.

    Technikai részletek:

    • Icu=25 kA @ 415 V
    • 3 pólusú, vonalvédelem TM240, ATAM
    • In=80 A túlterhelés elleni védelem
    • Ir=56 A...80 A rövidzárlat elleni védelem
    • Ii=5...10 x Kapocscsatlakozásban
    • 1-, 2-, 3- és 4-pólusú változatban kaphatók
    • Fixen szerelhető és dugaszolható/kihúzható kivitel

    Ügyfél előnyök:

    • Széleskörű moduláris és könnyen telepíthető tartozékok
    • Egységes funkciók minden méretű és sorozatú 3VA öntött házas megszakítóhoz
    • Rugalmasság a különböző alkalmazásokhoz
    • Kis helyigény a telepítés során