SIEMENS - Megszakító 80A 3pol 25kA SN178360 - 3VA1180-3EF32-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
190 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN178360
Gyártói cikkszám
3VA1180-3EF32-0AA0
Gyártói típuskód
3VA1180-3EF32-0AA0
- Meghatározott megszakítóképességi osztály: N
- Icu=25 kA @ 415 V
- 3 pólusú, vezetékvédelem: TM240, ATAM
- In=80 A túlterhelés elleni védelem
- Ir=56 A...80 A rövidzárlat elleni védelem
- Ii=5...10 x Becsavarozó készlet és rövidzárlat
- 1-, 2-, 3- és 4-pólusú változatban kapható
- Fixen szerelhető és dugaszolható/kihúzható kivitel
- Széles választék a moduláris tartozékokból, amelyek könnyen telepíthetők.
- Rugalmasság a különböző alkalmazásokhoz való alkalmazkodásban.
- Kis helyigény, amely lehetővé teszi a hatékony térkihasználást.
- Egységes funkciók minden méretű és sorozatú 3VA öntött házas megszakítóhoz.
- Ideális megoldás minden alkalmazáshoz a SENTRON 3VA öntött házas megszakítók révén.
Megszakító 3VA1 IEC
A 3VA1 IEC megszakító egy rugalmas és moduláris megoldás, amely különböző névleges megszakítás nélküli áramerősséggel és széleskörű tartozékokkal rendelkezik.