Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Megszakító 80A 40kA 3pol kézi ber/Iz:400-800A/ GT19444 - 3VF3111-1BQ41-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Megszakító  80A 40kA 3pol kézi ber/Iz:400-800A/ GT19444

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 80 A

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

146 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT19444

Gyártói cikkszám

3VF3111-1BQ41-0AA0

Gyártói típuskód

3VF3111-1BQ41-0AA0

Névleges tartós áram (Iu):

80 A

Pólusszám:

3

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Megszakító transzformátor-, generátor és berendezésvédelemhez ; Megszakító 80A 40kA 3pol kézi ber/Iz:400-800A/