Nem visszaküldhető

SIEMENS - Megszakító ajtócsatl hajtás 130mm IP55 S0,S2,S3 GT06854 - 3RV1923-4B

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Megszakító ajtócsatl hajtás 130mm IP55 S0,S2,S3 GT06854

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház anyaga - műanyag

  • Kivitel - beépített

  • Védettség (IP) - IP55

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem

  • Szélesség - 85 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209346499

Sonepar cikkszám

GT06854

Gyártói cikkszám

3RV1923-4B

Gyártói típuskód

3RV1923-4B

Ház anyaga:

műanyag

Kivitel:

beépített

Védettség (IP):

IP55

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Szélesség:

85 mm

Átlátszó fedéllel:

Nem

Magasság:

107 mm

Mélység:

31 mm

Öntött műanyag előlap Védettségi fokozat IP55 forgó működtető mechanizmussal, S00, S0, S2, S3 méretű megszakítóhoz reteszelhető Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer.