Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Megszakító fesz.csökk.kioldó 230, 400, 500VAC bal old 3VT-he GT77841 - 3VT9300-1UE00

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Megszakító fesz.csökk.kioldó 230, 400, 500VAC bal old 3VT-he GT77841

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-500 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Terheléskapcsoló számára alkalmas - Nem

  • Motorvédő kapcsolókhoz használható - Nem

  • NZM megszakítóhoz használható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209765283

Sonepar cikkszám

GT77841

Gyártói cikkszám

3VT9300-1UE00

Gyártói típuskód

3VT9300-1UE00

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-500 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Terheléskapcsoló számára alkalmas:

Nem

Motorvédő kapcsolókhoz használható:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

220-220 V

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Váltóérintkezők száma:

0

Késleltetett:

Nem

Túlterhelési relék számára alkalmas:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Feszültségcsökkenési kioldó / tápfeszültség kioldó ; Megszakító fesz.csökk.kioldó 230, 400, 500VAC bal old 3VT-he