SIEMENS - Megszakító hiba jelző 1 váltó SN053923 - 3VA9988-0AB11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4042949000020
Sonepar cikkszám
SN053923
Gyártói cikkszám
3VA9988-0AB11
Gyártói típuskód
3VA9988-0AB11
Tartozék fajtája:
egyéb
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
- Típus: HP (14 mm)
- Tartozék: 3VA11-15; 3VA20-26
- Termékcsalád: SENTRON 3VA
- Rugalmas alkalmazási lehetőségek minden ipari környezetben.
- Megbízható védelem és biztonságos működés.
- Könnyű telepítés és karbantartás.
Kioldó riasztó kapcsoló váltóérintkezők HP típusú (14 mm)
A SENTRON 3VA öntött házas megszakítók egy rendszerben kínálnak megoldásokat minden alkalmazáshoz.