SIEMENS - Megszakító hiba jelző váltó SN101698 - 3VA9988-0AB12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4042949000075
Sonepar cikkszám
SN101698
Gyártói cikkszám
3VA9988-0AB12
Gyártói típuskód
3VA9988-0AB12
Tartozék fajtája:
egyéb
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
- Típus: HQ (7 mm)
- Tartozék: 3VA1; 3VA20-26
- Termékcsalád: SENTRON 3VA
- Öntött házas megszakítók
- Rugalmas alkalmazás minden ipari igényhez.
- Megbízható védelem és hosszú élettartam.
- Könnyű telepítés és karbantartás.
Kioldó riasztó kapcsoló váltóérintkezők Típus HQ (7 mm)
A SENTRON 3VA öntött házas megszakítók egy rendszer, amely minden alkalmazáshoz ideális megoldást kínál.