Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Megszakító munk.áramú kiold. 230,500VAC 3VT-hez GT49759 - 3VT9300-1SE00

MásolásMásolás
SIEMENS - Megszakító munk.áramú kiold. 230,500VAC 3VT-hez GT49759

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-500 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 220-220 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Záróérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209765122

Sonepar cikkszám

GT49759

Gyártói cikkszám

3VT9300-1SE00

Gyártói típuskód

3VT9300-1SE00

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-500 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

220-220 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terheléskapcsoló számára alkalmas:

Nem

Motorvédő kapcsolókhoz használható:

Nem

Túlterhelési relék számára alkalmas:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Munkaáramú kioldó ; Megszakító munk.áramú kiold. 230,500VAC 3VT-hez