SIEMENS - Megszakító munk.áramú kiold. 24,40,48VAC 3VT-hez GT77837 - 3VT9300-1SC00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-48 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-48 V
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Záróérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209765108
Sonepar cikkszám
GT77837
Gyártói cikkszám
3VT9300-1SC00
Gyártói típuskód
3VT9300-1SC00
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
24-48 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-48 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
NZM megszakítóhoz használható:
Igen
Terheléskapcsoló számára alkalmas:
Nem
Motorvédő kapcsolókhoz használható:
Nem
Túlterhelési relék számára alkalmas:
Nem