SIEMENS - Megszakító munkaáramú kioldó 208-277V AC 3VA1/2-höz SN087948 - 3VA9988-0BA23
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042949011576
Sonepar cikkszám
SN087948
Gyártói cikkszám
3VA9988-0BA23
Gyártói típuskód
3VA9988-0BA23
Tartozék fajtája:
egyéb
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
- Feszültság: 208-277 V AC
- Frekvencia: 50/60 Hz
- Kompatibilis modellek: 3VA1 és 3VA20-26
- Rugalmas megoldás különböző alkalmazásokhoz.
- Egyszerű integráció a SENTRON 3VA megszakítókba.
- Megbízható működés és hosszú élettartam.
Söntkioldó rugalmas 208-277 V AC 50/60 Hz tartozék: 3VA1 és 3VA20-26 SENTRON 3VA öntött házas megszakítókhoz
A söntkioldó rugalmas megoldást kínál a SENTRON 3VA öntött házas megszakítókhoz, biztosítva a megbízható működést különböző alkalmazásokban.