SIEMENS - Megszakító Rotációs hajtás SN083748 - 3VA9257-0FK25
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4042949006015
Sonepar cikkszám
SN083748
Gyártói cikkszám
3VA9257-0FK25
Gyártói típuskód
3VA9257-0FK25
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
- IEC IP65 védettség
- Forgó meghajtás
- Ajtóreteszelő tartozék
- 3VA12 referencia szám
- Öntött házas kialakítás
- Robusztus védelem a külső hatásokkal szemben
- Könnyű telepítés ajtóra
- Széleskörű alkalmazási lehetőségek
- Megbízható működés és hosszú élettartam
Ajtóra szerelhető forgó meghajtás VÉSZKI IEC IP65 ajtóreteszelő tartozékkal
A 3VA12 SENTRON 3VA öntött házas megszakítók egy integrált megoldást kínálnak különböző alkalmazásokhoz.