Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Megszakító segédérintkező 1 váltó SN053922 - 3VA9988-0AA11

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Megszakító segédérintkező 1 váltó SN053922

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Tartozék - Igen

  • Pótalkatrész - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4042949000006

Sonepar cikkszám

SN053922

Gyártói cikkszám

3VA9988-0AA11

Gyártói típuskód

3VA9988-0AA11

Tartozék fajtája:

egyéb

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

    Segédkapcsoló váltóérintkezők HP típusú (14 mm)

    A Siemens segédkapcsoló váltóérintkezők HP típusú (14 mm) ideális megoldást nyújtanak a SENTRON 3VA öntött házas megszakítókhoz, biztosítva a megbízható és hatékony működést.

    Műszaki adatok:

    • Típus: HP (14 mm)
    • Tartozék: 3VA11-15; 3VA20-26
    • Kompatibilis: SENTRON 3VA öntött házas megszakítók

    Ügyfél előnyök:

    • Egységes rendszer a különböző alkalmazásokhoz.
    • Magas megbízhatóság és tartósság a működés során.
    • Egyszerű telepítés és karbantartás.