SIEMENS - Megszakító VL250, RCD module (RCD) In=250A Ue=127...480V, 3-pole SN115098 - 3VL9325-5GE30
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 250-250 A
Pólusszám - 3
Tápfeszültség típusa - AC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 127-480 V
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél - 127-480 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209472556
Sonepar cikkszám
SN115098
Gyártói cikkszám
3VL9325-5GE30
Gyártói típuskód
3VL9325-5GE30
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
250-250 A
Pólusszám:
3
Tápfeszültség típusa:
AC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
127-480 V
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
127-480 V
Megszakító VL250, RCD module (RCD) In=250A Ue=127...480V, 3-pole