Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Megszszak munk.áramú kio 208-277VAC,VL160,VL250,VL400 GT55504 - 3VL9400-1ST01

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Megszszak munk.áramú kio 208-277VAC,VL160,VL250,VL400 GT55504

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 208-277 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Terheléskapcsoló számára alkalmas - Nem

  • Motorvédő kapcsolókhoz használható - Nem

  • NZM megszakítóhoz használható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209476578

Sonepar cikkszám

GT55504

Gyártói cikkszám

3VL9400-1ST01

Gyártói típuskód

3VL9400-1ST01

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

208-277 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Terheléskapcsoló számára alkalmas:

Nem

Motorvédő kapcsolókhoz használható:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

208-277 V

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Váltóérintkezők száma:

0

Késleltetett:

Nem

Túlterhelési relék számára alkalmas:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Feszültségcsökkenési kioldó / tápfeszültség kioldó ; Megszszak munk.áramú kio 208-277VAC,VL160,VL250,VL400