SIEMENS - Mérőcella 2T-ig 5m kábel SN085564 - 7MH4960-2AA01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkciók száma - 1
Redundanciaképesség - Nem
Számolásra alkalmas - Nem
Mérlegelésre alkalmas - Igen
Hőmérsékletszabályozásra alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4019169239899
Sonepar cikkszám
SN085564
Gyártói cikkszám
7MH4960-2AA01
Gyártói típuskód
7MH4960-2AA01
Funkciók száma:
1
Redundanciaképesség:
Nem
Számolásra alkalmas:
Nem
Mérlegelésre alkalmas:
Igen
Hőmérsékletszabályozásra alkalmas:
Nem
Hegesztő-szabályozásra alkalmas:
Nem
Nyomásszabályozásra alkalmas:
Nem
NC-re alkalmas:
Nem
Útrögzítésre alkalmas:
Nem
CNC-re alkalmas:
Nem
SSI-re alkalmas:
Nem
Növekvő érték rögzítésére alkalmas:
Nem
Abszolút érték rögzítésére alkalmas:
Nem
Átfolyás szabályozására alkalmas:
Nem
Átfolyás mérésére alkalmas:
Nem
Pályavezérlésre alkalmas:
Nem
Bütyökvezérlésre alkalmas:
Nem
Repülő fűrészelésre alkalmas:
Nem
Többtengelyes szabályozásra alkalmas:
Nem
Egytengelyes szabályozásra alkalmas:
Nem
Többtengelyes pozicionálásra alkalmas:
Nem
Egytengelyes pozícionálásra alkalmas:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
- 4xDI (digitális bemenet)
- 4xDQ (digitális kimenet)
- 1xAQ (analóg kimenet)
- 1xRS485 (kommunikációs interfész)
- 1xEthernet (hálózati interfész)
- 1xLCV-4V interfész
- Részletes mérőcella-diagnosztika SIWAREX DB digitális csatlakozódobozzal (7MH5001-0AD20 vagy 7MH5001-0AD01)
- Legális mérés: A termék megfelel a legális mérési követelményeknek, biztosítva a megbízható adatokat.
- Egyszerű telepítés és integráció a meglévő rendszerekbe.
- Fejlett diagnosztikai lehetőségek a mérőcellák állapotának nyomon követésére.
- Rugalmas interfészek a különböző kommunikációs igények kielégítésére.
Simatic S7-1200
A SIMATIC S7-1200 egy önálló, SIWAREX WP231, egycsatornás legális mérőmodul platform- vagy garatmérlegekhez analóg mérőcellákkal.