Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mérőműszer kiegészítő kommunikációs modul enthernet SN125583 - 7KM9300-0AE02-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mérőműszer kiegészítő kommunikációs modul enthernet SN125583

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Feszültségmérő - Nem

  • Meddő teljesítmény mérő - Nem

  • Frekvenciamérő - Nem

  • Impulzusszámláló - Nem

  • Szélesség - 43 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4001869565873

Sonepar cikkszám

SN125583

Gyártói cikkszám

7KM9300-0AE02-0AA0

Gyártói típuskód

7KM9300-0AE02-0AA0

Feszültségmérő:

Nem

Meddő teljesítmény mérő:

Nem

Frekvenciamérő:

Nem

Impulzusszámláló:

Nem

Szélesség:

43 mm

Magasság:

63 mm

Árammérő:

Nem

Hatásos teljesítményt mérő műszer:

Nem

Fordulatszámmérő:

Nem

Mélység:

22 mm

    Bővítőmodul Kapcsolt Ethernet PROFINET V3

    A bővítőmodul a mért érték felvételének specialistája.

    Műszaki adatok:

    • Plug-in design
    • Kompatibilis a 7KM PAC3220 / 4220 / 3VA COM100 / 800 SENTRON PAC modellekkel
    • PROFINET V3 támogatás

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű telepítés és bővítés
    • Magas szintű adatgyűjtés és -feldolgozás
    • Rugalmas integráció a meglévő rendszerekbe