SIEMENS - Mérőműszer kiegészítő kommunikációs modul PAC RS485 GT69941 - 7KM9300-0AM00-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültségmérő - Nem
Meddő teljesítmény mérő - Nem
Frekvenciamérő - Nem
Impulzusszámláló - Nem
Szélesség - 43 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209761605
Sonepar cikkszám
GT69941
Gyártói cikkszám
7KM9300-0AM00-0AA0
Gyártói típuskód
7KM9300-0AM00-0AA0
Feszültségmérő:
Nem
Meddő teljesítmény mérő:
Nem
Frekvenciamérő:
Nem
Impulzusszámláló:
Nem
Szélesség:
43 mm
Magasság:
63 mm
Árammérő:
Nem
Hatásos teljesítményt mérő műszer:
Nem
Fordulatszámmérő:
Nem
Mélység:
22 mm
- Kompatibilis PAC3220 / 4220 / 3VA COM100 / 800 SENTRON PAC modellekkel
- Maximális távolság: 7KM
- Plug-in kialakítás a könnyű telepítés érdekében
- Egyszerű és gyors telepítés a plug-in megoldásnak köszönhetően
- Hosszú távú adatátvitel akár 7KM távolságra
- Megbízható mért értékek felvétele a PAC modellekhez
Bővítő modul RS485
A bővítő modul RS485 egy plug-in megoldás, amely a mért értékek felvételére specializálódott.