SIEMENS - Mérőműszer kiegészítő kommunikációs modul PROFIBUS SN106718 - 7KM9300-0AB01-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültségmérő - Nem
Meddő teljesítmény mérő - Nem
Frekvenciamérő - Nem
Impulzusszámláló - Nem
Szélesség - 43 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209934016
Sonepar cikkszám
SN106718
Gyártói cikkszám
7KM9300-0AB01-0AA0
Gyártói típuskód
7KM9300-0AB01-0AA0
Feszültségmérő:
Nem
Meddő teljesítmény mérő:
Nem
Frekvenciamérő:
Nem
Impulzusszámláló:
Nem
Szélesség:
43 mm
Magasság:
63 mm
Árammérő:
Nem
Hatásos teljesítményt mérő műszer:
Nem
Fordulatszámmérő:
Nem
Mélység:
22 mm
- Plug-in bővítőmodul
- Kompatibilis a 7KM PAC3220 / 4220 / 3VA COM100 / 800 SENTRON PAC modellekkel
- Gyors adatgyűjtés és -feldolgozás
- PROFIBUS DP kommunikációs protokoll
- Egyszerű telepítés és bővítés
- Megbízható és pontos mért értékek
- Rugalmas alkalmazási lehetőségek
- Javított rendszerhatékonyság
Profibus DP bővítőmodul, plug-in, 7KM PAC3220 / 4220 / 3VA COM100 / 800 SENTRON PAC
A mért érték felvételének specialistája.