SIEMENS - Mérőműszer /multifunkciós/ előlapra 96x96 /PAC 3200/ GT69940 - 7KM2112-0BA00-3AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültségmérő - Igen
Meddő teljesítmény mérő - Igen
Frekvenciamérő - Igen
Impulzusszámláló - Nem
Árammérő - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209725270
Sonepar cikkszám
GT69940
Gyártói cikkszám
7KM2112-0BA00-3AA0
Gyártói típuskód
7KM2112-0BA00-3AA0
Feszültségmérő:
Igen
Meddő teljesítmény mérő:
Igen
Frekvenciamérő:
Igen
Impulzusszámláló:
Nem
Árammérő:
Igen
Hatásos teljesítményt mérő műszer:
Igen
Fordulatszámmérő:
Nem
Sorolható / moduláris készülékek ; Kombinált mérőműszer ; Mérőműszer /multifunkciós/ előlapra 96x96 /PAC 3200/