SIEMENS - Mérőműszer /multifunkciós/ előlapra 96x96 SN093423 - 7KM4211-1BA00-3AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültségmérő - Igen
Meddő teljesítmény mérő - Igen
Frekvenciamérő - Igen
Impulzusszámláló - Igen
Tápfeszültség típusa - DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209893467
Sonepar cikkszám
SN093423
Gyártói cikkszám
7KM4211-1BA00-3AA0
Gyártói típuskód
7KM4211-1BA00-3AA0
Feszültségmérő:
Igen
Meddő teljesítmény mérő:
Igen
Frekvenciamérő:
Igen
Impulzusszámláló:
Igen
Tápfeszültség típusa:
DC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
289-289 V
Tápfeszültség DC-nél:
22-65 V
Digitális kimenetek száma:
2
MODBUS protokollt támogatja:
Igen
PROFINET IO protokoll támogatása:
Igen
Szélesség:
96 mm
Magasság:
96 mm
Árammérő:
Igen
Hatásos teljesítményt mérő műszer:
Igen
Fordulatszámmérő:
Nem
Feszültségmérő bemenetek száma:
3
Árammérő bemenetek száma:
3
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
500-500 V
Analóg bemenetek száma:
0
Analóg kimenetek száma:
0
Digitális bemenetek száma:
2
Ethernet csatlakozások száma:
0
OPC UA PubSub protokoll támogatása:
Nem
PROFIBUS protokollt támogatja:
Igen
Ellenőrzési naplóval:
Igen
Firmware aláírással:
Igen
Mélység:
82 mm
- LCD kijelző
- LL: 500 V, LN: 289 V, 5 A
- 3-fázisú mérés
- Modbus TCP, opcionálisan Modbus RTU / PROFINET / PROFIBUS / DI/DQ
- Mért értékek: látszólagos / aktív / meddő energia / cos phi, THD
- 6. 2. osztály, cc,2. az IEC61557-12 vagy a 0.2S osztály szerint
- IEC62053-22 szerint
- Extra alacsony feszültségű tápegység: 22-65 V ±10% (DC)
- Csavaros sorkapcsok
- Pontos és megbízható mérések az áramelosztó rendszerekben
- Átfogó tájékoztatás az elektromos berendezésekről és az áramelosztásról
- Könnyű integráció magasabb szintű automatizálási és energiagazdálkodási rendszerekbe
- Kiegészítő modulokkal bővíthető digitális és analóg bemenetek
- Rugalmas változatok az egyedi igényekhez
SENTRON 7KM PAC4200
A SENTRON 7KM PAC4200 mérőeszköz az áramellátó rendszer minőségének pontos mérésére szolgál, lehetővé téve az összes fontos elektromos jellemző reprodukálható és megbízható mérését.