Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mérőműszer multifunkciós előlapra 96x96mm PAC3220 LCD SN120621 - 7KM3220-1BA01-1EA0

SIEMENS
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Feszültségmérő - Igen

  • Meddő teljesítmény mérő - Igen

  • Frekvenciamérő - Igen

  • Impulzusszámláló - Igen

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 400-400 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

231 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN120621

Gyártói cikkszám

7KM3220-1BA01-1EA0

Gyártói típuskód

7KM3220-1BA01-1EA0

Feszültségmérő:

Igen

Meddő teljesítmény mérő:

Igen

Frekvenciamérő:

Igen

Impulzusszámláló:

Igen

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

400-400 V

Tápfeszültség DC-nél:

24-60 V

Digitális kimenetek száma:

2

MODBUS protokollt támogatja:

Igen

PROFINET IO protokoll támogatása:

Igen

Szélesség:

96 mm

Magasság:

96 mm

Árammérő:

Igen

Hatásos teljesítményt mérő műszer:

Igen

Fordulatszámmérő:

Nem

Feszültségmérő bemenetek száma:

3

Árammérő bemenetek száma:

3

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

690-690 V

Analóg bemenetek száma:

0

Analóg kimenetek száma:

0

Digitális bemenetek száma:

2

Ethernet csatlakozások száma:

0

OPC UA PubSub protokoll támogatása:

Nem

PROFIBUS protokollt támogatja:

Igen

Ellenőrzési naplóval:

Igen

Firmware aláírással:

Igen

Mélység:

56 mm

    SENTRON PAC3220 LCD 96X96 mm

    A PAC3220 az összes fontos elektromos mérési változó pontos mérésére szolgál az áramelosztó rendszerekben a rendszer állapotának és az energiarendszer minőségének értékeléséhez.

    Technikai részletek:

    • Vezérlőpanel műszer elektromos értékekhez
    • Protokoll: Modbus TCP
    • Grafikus kijelző
    • U-bemenet: 690/400V 45-65Hz
    • IE névleges bemenet: X/1A vagy X/5A AC
    • Tápellátás: 24 ... 60 V-os/+1 V -2MENT DCRON 70 A
    • Kommunikációs lehetőségek: Modbus TCP, PROFINET, PROFIBUS, Modbus RTU
    • Kiegészítő modulokkal bővíthető digitális és analóg bemenetekkel

    Ügyfél előnyök:

    • Pontos, reprodukálható és megbízható mérések a betáplálás, a kimenő adagoló vagy az egyes terhelések esetén
    • Átfogó információk az elektromos berendezésekről és az áramelosztásról
    • Egyszerű integráció magasabb szintű automatizálási és energiagazdálkodási rendszerekbe
    • Különböző változatok elérhetősége az igényeknek megfelelően