Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - MET. ENCL./PUSHB. BL PL,1NO,M12-CONNECT. SX028756 - 3SU1852-0AD00-4NB1

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - MET. ENCL./PUSHB. BL PL,1NO,M12-CONNECT. SX028756

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Parancshelyek száma - 2

  • Nyomógombok száma - 2

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem

  • Fényjelzők száma - 0

  • Ház anyaga - fém

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX028756

Gyártói cikkszám

3SU1852-0AD00-4NB1

Gyártói típuskód

3SU1852-0AD00-4NB1

Parancshelyek száma:

2

Nyomógombok száma:

2

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Fényjelzők száma:

0

Ház anyaga:

fém

Ház felső részének színe:

szürke

Védettség (IP):

IP67/IP69K

Választókapcsolók száma:

0

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

5-500 V

Kulcsos kapcsolók száma:

0

Gomba alakú gombok száma:

0

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

5-500 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

5-500 V

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Védettség (NEMA):

13

Vezérlőkészülékek burkolata, 22 mm, kerek, burkolat anyaga fém, burkolat felső része szürke, 2 vezérlőpont fém, B=nyomógomb fekete, 1 NO, rugós csatlakozó, padlóra szerelhető, ezüst címke, fekete betűtípus, grafikus szimbólummal: Forward Up Plus, A=fekete