SIEMENS - MEZŐ AJTÓ/IP55/JOBB/MAGASSÁG 1975MM/SZÉLESSÉG 350MM SX036914 - 8PQ2197-0BA18
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 350 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
79 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036914
Gyártói cikkszám
8PQ2197-0BA18
Gyártói típuskód
8PQ2197-0BA18
Kivitel:
egyéb
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
350 mm
Szín:
egyéb
Magasság:
2000 mm
Védettség (IP):
IP55
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Védettség (NEMA):
13
Ajtó IP55, W: 350 mm zár: kétbites zsanér: jobb A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy hatékony rendszer, amely egy házból és SENTRON alkatrészekből áll. A SIVACON S4 áramelosztó tábla tervezési szempontból ellenőrzött kapcsoló- és vezérlőegység-szerelvény el