SIEMENS - MINIATURE POWER RELAY SX029694 - 3TK2040-7AF0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-110 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Csatlakozási mód fő áramkör - laposdugós csatlakozó
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 132-132 V
Főérintkezők száma, záró - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX029694
Gyártói cikkszám
3TK2040-7AF0
Gyártói típuskód
3TK2040-7AF0
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
110-110 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Csatlakozási mód fő áramkör:
laposdugós csatlakozó
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
132-132 V
Főérintkezők száma, záró:
4
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
4 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
9 A