SIEMENS - MINIZED-BIZT.SZAKASZOLÓKAPCSOLÓ D01 10A 1P SX031542 - 5SG7611-0KK10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 1
Méret - D01
Névleges áram - 10 A
Névleges feszültség - 230 V
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX031542
Gyártói cikkszám
5SG7611-0KK10
Gyártói típuskód
5SG7611-0KK10
Pólusszám:
1
Méret:
D01
Névleges áram:
10 A
Névleges feszültség:
230 V
MINIZÁLT, biztosítékos szakaszoló, D01, 1 pólusú, Be: 10 A, Un AC: 230 V