SIEMENS - MINIZED-BIZT.SZAKASZOLÓKAPCSOLÓ D01 10A 3P SX031546 - 5SG7631-0KK10
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám - 3
Méret - D01
Névleges áram - 10 A
Névleges feszültség - 400 V
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX031546
Gyártói cikkszám
5SG7631-0KK10
Gyártói típuskód
5SG7631-0KK10
Pólusszám:
3
Méret:
D01
Névleges áram:
10 A
Névleges feszültség:
400 V
MINIZÁLT, biztosítékos szakaszoló, D01, 3 pólusú, Be: 10 A, Un AC: 400 V