SIEMENS - MINIZED-BIZT.SZAKASZOLÓKAPCSOLÓ D01 16A 1P SX031543 - 5SG7611-0KK16
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 1
Méret - D01
Névleges áram - 16 A
Névleges feszültség - 230 V
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX031543
Gyártói cikkszám
5SG7611-0KK16
Gyártói típuskód
5SG7611-0KK16
Pólusszám:
1
Méret:
D01
Névleges áram:
16 A
Névleges feszültség:
230 V
- D01 típus
- 1 pólusú
- Be: 16 A
- Un AC: 230 V
- Biztonságos áramellátás
- Könnyű telepítés és használat
- Megbízható működés
Minizált, biztosítékos szakaszoló
A MINIZÁLT, biztosítékos szakaszoló fő célja a biztonságos és megbízható áramellátás biztosítása.