SIEMENS - MINIZED-BIZT.SZAKASZOLÓKAPCSOLÓ D01 16A 3P+N SX031549 - 5SG7661-0KK16
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám - 4
Méret - D01
Névleges áram - 16 A
Névleges feszültség - 400 V
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX031549
Gyártói cikkszám
5SG7661-0KK16
Gyártói típuskód
5SG7661-0KK16
Pólusszám:
4
Méret:
D01
Névleges áram:
16 A
Névleges feszültség:
400 V
MINIZÁLT, biztosítékos szakaszoló, D01, 4 pólusú, 3P+N, Be: 16 A, Un AC: 400 V