SIEMENS - MINIZED-BIZT.SZAKASZOLÓKAPCSOLÓ D01 16A 3P SX031547 - 5SG7631-0KK16
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám - 3
Méret - D01
Névleges áram - 16 A
Névleges feszültség - 400 V
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX031547
Gyártói cikkszám
5SG7631-0KK16
Gyártói típuskód
5SG7631-0KK16
Pólusszám:
3
Méret:
D01
Névleges áram:
16 A
Névleges feszültség:
400 V
- 3 pólusú
- Be: 16 A
- Un AC: 400 V
- Egyszerű telepítés és karbantartás
- Magas szintű biztonság a biztosítékos védelem révén
- Megbízható működés különböző ipari alkalmazásokban
Minizált, biztosítékos szakaszoló, D01
A MINIZÁLT, biztosítékos szakaszoló fő célja a biztonságos és megbízható áramellátás biztosítása.