SIEMENS - MINIZED-BIZT.SZAKASZOLÓKAPCSOLÓ D01 6A 1P SX031541 - 5SG7611-0KK06
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám - 1
Méret - D01
Névleges áram - 6 A
Névleges feszültség - 230 V
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX031541
Gyártói cikkszám
5SG7611-0KK06
Gyártói típuskód
5SG7611-0KK06
Pólusszám:
1
Méret:
D01
Névleges áram:
6 A
Névleges feszültség:
230 V
MINIZÁLT, biztosítékos szakaszoló, D01, 1 pólusú, Be: 6 A, Un AC: 230 V