SIEMENS - MINIZED-BIZT.SZAKASZOLÓKAPCSOLÓ D01 6A 3P SX031545 - 5SG7631-0KK06
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám - 3
Méret - D01
Névleges áram - 6 A
Névleges feszültség - 400 V
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX031545
Gyártói cikkszám
5SG7631-0KK06
Gyártói típuskód
5SG7631-0KK06
Pólusszám:
3
Méret:
D01
Névleges áram:
6 A
Névleges feszültség:
400 V
- 3 pólusú
- Be: 6 A
- Un AC: 400 V
- Biztonságos áramellátás
- Kompakt kialakítás
- Egyszerű telepítés és használat
Minizált, biztosítékos szakaszoló, D01
A MINIZÁLT, biztosítékos szakaszoló fő célja a biztonságos és megbízható áramellátás biztosítása.