SIEMENS - MINIZED D02 35A 3P OES SX031534 - 5SG7133-8BA35
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Méret - D02
Névleges áram - 35 A
Névleges feszültség - 400 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX031534
Gyártói cikkszám
5SG7133-8BA35
Gyártói típuskód
5SG7133-8BA35
Pólusszám:
3
Méret:
D02
Névleges áram:
35 A
Névleges feszültség:
400 V
MINIZÁLT, Szakaszoló biztosítékkal, D02, 3 pólusú, Be: 35 A, Un AC: 400 V