SIEMENS - MINIZED D02 50A 3P OES SX031535 - 5SG7133-8BA50
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Méret - D02
Névleges áram - 50 A
Névleges feszültség - 400 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX031535
Gyártói cikkszám
5SG7133-8BA50
Gyártói típuskód
5SG7133-8BA50
Pólusszám:
3
Méret:
D02
Névleges áram:
50 A
Névleges feszültség:
400 V
- Termék típusa: Minizált szakaszoló biztosíték
- Pólusok száma: 3
- Bemeneti áram: 50 A
- Feszültség: 400 V AC
- Kompakt kialakítás, amely helyet takarít meg a panelben.
- Magas feszültség- és áramtűrés a megbízható működés érdekében.
- Egyszerű telepítés és karbantartás.
Minizált, Szakaszoló biztosítékkal, D02, 3 pólusú, Be: 50 A, Un AC: 400 V
A termék egy minizált, 3 pólusú szakaszoló biztosíték, amely 50 A bemeneti áramot és 400 V AC feszültséget támogat.