Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - MINIZED D02 63A 1+N SX031536 - 5SG7153

MásolásMásolás
SIEMENS - MINIZED D02 63A 1+N SX031536

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám - 2

  • Méret - D02

  • Névleges áram - 63 A

  • Névleges feszültség - 230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX031536

Gyártói cikkszám

5SG7153

Gyártói típuskód

5SG7153

Pólusszám:

2

Méret:

D02

Névleges áram:

63 A

Névleges feszültség:

230 V

MINIZÁLT, Szakaszoló biztosítékkal, D02, 1P+N, Be: 63 A, Un AC: 230 V