Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - MINIZED D02 63A 3+N SX031537 - 5SG7163

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - MINIZED D02 63A 3+N SX031537

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 4

  • Méret - D02

  • Névleges áram - 63 A

  • Névleges feszültség - 400 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX031537

Gyártói cikkszám

5SG7163

Gyártói típuskód

5SG7163

Pólusszám:

4

Méret:

D02

Névleges áram:

63 A

Névleges feszültség:

400 V

    Minizált, Szakaszoló biztosítékkal, D02, 3P+N, Be: 63 A, Un AC: 400 V

    A MINIZÁLT egy megbízható és hatékony szakaszoló biztosíték, amely 63 A áramerősségig és 400 V AC feszültségig használható.

    Műszaki adatok:

    • Típus: D02
    • Fázisok: 3P+N
    • Beáramlás: 63 A
    • Feszültség: 400 V AC

    Ügyfél előnyök:

    • Magas szintű biztonság a szakaszoló biztosíték révén.
    • Egyszerű telepítés és karbantartás.
    • Megbízható működés széleskörű alkalmazásokhoz.