SIEMENS - MIRO KERET 1.5-FOLD ALM IP20 SX034122 - 5TG1116-1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 2
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen - 2
Anyag - műanyag
Szín - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034122
Gyártói cikkszám
5TG1116-1
Gyártói típuskód
5TG1116-1
Egységek száma:
2
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen:
2
Anyag:
műanyag
Szín:
alumínium
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
2
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
1
Süllyesztett szerelés:
Igen
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
1
Felület kivitele:
fényes
Rögzítés módja:
egyéb
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
termoplasztik
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
lakkozott
Áttetsző:
Nem
Furatátmérő (nyílás):
68 mm
Antibakteriális bevonat:
Nem
RAL-szám (hasonló):
9006
- 3 mm-es vakolatkompenzáció a megbízható működés érdekében szélsőséges falviszonyok mellett
- Kiváló minőségű és tartós dizájnelemek, mint például lengőkarok és keretek
- Széles választék nagy értékű anyagokból, például üvegből, fából, fémből és műanyagból
- Korszerű színek elérhetősége az Ön belső kialakításához
- Speciális kialakítások, mint megvilágító vagy feliratozó mezővel ellátott billenők
- Számtalan egyedi tervezési lehetőség a helyiségek esztétikájának kiemelésére
- Magas minőség és tartósság a hosszú távú használat érdekében
- Modern dizájn, amely illeszkedik a kortárs belső terekhez
- Multimédiás és kommunikációs felületek elérhetősége a funkcionalitás növelésére
- Design és minőség a tökéletességig a Siemenstől
DELTA miro Frame 2-szeres alumínium-metál
Köszönhetően örökké stílusos formáinak és sokféle színének, a DELTA termékeink széles választéka számtalan egyedi tervezési lehetőséget kínál, amelyek tökéletesen kiemelik bármely helyiség esztétikáját.