SIEMENS - MIRO,SCHUKO-DUPLA DUGALJ, ALM SX034815 - 5UB2212-4KK
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szín - alumínium
Dugaszoló aljzatok száma - 1
Szerelési mód - süllyesztett
Csatlakozási mód - szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034815
Gyártói cikkszám
5UB2212-4KK
Gyártói típuskód
5UB2212-4KK
Kivitel:
egyéb
Szín:
alumínium
Dugaszoló aljzatok száma:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Csatlakozási mód:
szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító
Névleges áram:
16 A
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Min. készülékdoboz mélység:
45 mm
Aktív érintkezők száma (kerek):
2
Aktív érintkezők száma (lapos):
2
Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:
0
Fázisok száma:
2
Felirat/jelzés:
nincs
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Megnövelt érintésvédelemmel:
Igen
Szövegmező / írási felület:
Nem
RAL-szám (hasonló):
9006
Metálszínű:
Nem
Áttetsző:
Nem
Zárható:
Nem
Kilökő mechanizmus:
Nem
Szigetelt beépítés:
Nem
Funkcióvilágítás:
Nem
Tájékozódási világítás:
Nem
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Hibaáramvédelem:
Nem
Üvegbiztosítékkal:
Nem
Speciális áramellátás:
nincs
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális bevonat:
Nem
Áthurkoló funkcióval:
Igen
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
Elfordított központi beépítés:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Frekvencia:
50-50 Hz
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság (IK):
egyéb
Készülék szélessége:
70 mm
Készülék magassága:
70 mm
Készülék mélysége:
45 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
- Áram: 10/16A
- Feszültség: 250V
- Csatlakozók: Csavaros csatlakozók
- Fokozott érintésvédelem: Igen
- Felület kialakítás: Többféle
- Vakolatkompenzáció: 3 mm
- Funkciókijelző: Opció
- Túlfeszültség-védelem: Opció
- Feliratozási mező: Opció
- Széles választék a különböző színek és formák között.
- Megbízható működés szélsőséges falviszonyok mellett.
- Stílusos dizájn, amely kiemeli a helyiség esztétikáját.
- Egyszerű telepítés Torx T10 kombinált csavarral.
- Minőség és design a Siemens garantálásával.
Delta miro SCHUKO dupla dugaszolóaljzat 10/16A 250V
A DELTA miro SCHUKO dupla dugaszolóaljzat kiemelkedő érintésvédelmet és stílusos megjelenést kínál, amely tökéletesen illeszkedik bármely helyiség esztétikájához.