SIEMENS - MOD. AJTÓ VL1-3/3,4P/VÍZSZ/FIX,PL/MAGASSÁG200MM/SZÉLESSÉG800MM IP40 SX036563 - 8PQ2020-8BA15
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 800 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036563
Gyártói cikkszám
8PQ2020-8BA15
Gyártói típuskód
8PQ2020-8BA15
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
800 mm
Szín:
egyéb
Magasság:
200 mm
Védettség (IP):
IP40
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
25 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Védettség (NEMA):
1
MOD. AJTÓ VL1-3/3,4P/VÍZSZ/FIX,PL/MAGASSÁG200MM/SZÉLESSÉG800MM IP40