SIEMENS - MOD. AJTÓ VL2-3/3,4P/VÍZSZ/FIX,PL/MAGASSÁG200MM/SZÉLESSÉG600MM IP40 SX036540 - 8PQ2020-6BA32
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Anyag - acél
Szélesség - 600 mm
Szín - egyéb
Magasság - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036540
Gyártói cikkszám
8PQ2020-6BA32
Gyártói típuskód
8PQ2020-6BA32
Kivitel:
rekesz ajtó
Anyag:
acél
Szélesség:
600 mm
Szín:
egyéb
Magasság:
200 mm
Védettség (IP):
IP40
Felület kivitele:
egyéb
Védettség (NEMA):
egyéb
MOD. AJTÓ VL2-3/3,4P/VÍZSZ/FIX,PL/MAGASSÁG200MM/SZÉLESSÉG600MM IP40