SIEMENS - MOD. AJTÓ VL5/3,4P/VERT/FIX,PL/MAGASSÁG 600MM/SZÉLESSÉG600MM IP40 SX036826 - 8PQ2060-6BA24
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Anyag - acél
Szélesség - 600 mm
Szín - egyéb
Magasság - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036826
Gyártói cikkszám
8PQ2060-6BA24
Gyártói típuskód
8PQ2060-6BA24
Kivitel:
rekesz ajtó
Anyag:
acél
Szélesség:
600 mm
Szín:
egyéb
Magasság:
600 mm
Védettség (IP):
IP40
Felület kivitele:
egyéb
Védettség (NEMA):
egyéb
MOD. AJTÓ VL5/3,4P/VERT/FIX,PL/MAGASSÁG 600MM/SZÉLESSÉG600MM IP40