SIEMENS - MOD. AJTÓ VL5/3,4P/VÍZSZI/FIX,PL/MAGASSÁG 250MM/SZÉLESSÉG600MM SX036659 - 8PQ2035-6BA23
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 350 mm
Anyag - egyéb
Mélység - -99999 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036659
Gyártói cikkszám
8PQ2035-6BA23
Gyártói típuskód
8PQ2035-6BA23
Szélesség:
600 mm
Magasság:
350 mm
Anyag:
egyéb
Mélység:
-99999 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
MOD. AJTÓ VL5/3,4P/VÍZSZI/FIX,PL/MAGASSÁG 250MM/SZÉLESSÉG600MM