SIEMENS - MOD. AJTÓ VL5/3,4P/VÍZSZI/FIX,PL/MAGASSÁG 250MM/SZÉLESSÉG800MM IP40 SX036674 - 8PQ2035-8BA14
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Anyag - acél
Szélesség - 800 mm
Szín - egyéb
Magasság - 350 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036674
Gyártói cikkszám
8PQ2035-8BA14
Gyártói típuskód
8PQ2035-8BA14
Kivitel:
rekesz ajtó
Anyag:
acél
Szélesség:
800 mm
Szín:
egyéb
Magasság:
350 mm
Védettség (IP):
IP40
Felület kivitele:
egyéb
Védettség (NEMA):
egyéb
MOD. AJTÓ VL5/3,4P/VÍZSZI/FIX,PL/MAGASSÁG 250MM/SZÉLESSÉG800MM IP40