SIEMENS - MOD. AJTÓ VL6-7/3,4P/VERT/FIX/MAGASSÁG 600MM/SZÉLESSÉG600MM SX036895 - 8PQ2080-6BA11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 800 mm
Anyag - egyéb
Mélység - -99999 mm
RAL-szám - 7035
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036895
Gyártói cikkszám
8PQ2080-6BA11
Gyártói típuskód
8PQ2080-6BA11
Szélesség:
600 mm
Magasság:
800 mm
Anyag:
egyéb
Mélység:
-99999 mm
RAL-szám:
7035
MOD. AJTÓ VL6-7/3,4P/VERT/FIX/MAGASSÁG 600MM/SZÉLESSÉG600MM