SIEMENS - MOD. AJTÓ VL7-8/3,4P/VÍZSZI/FIX/H450/SZÉLESSÉG800MM SX036738 - 8PQ2045-8BA07
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Magasság - 450 mm
Anyag - egyéb
Mélység - -99999 mm
RAL-szám - 7035
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036738
Gyártói cikkszám
8PQ2045-8BA07
Gyártói típuskód
8PQ2045-8BA07
Szélesség:
800 mm
Magasság:
450 mm
Anyag:
egyéb
Mélység:
-99999 mm
RAL-szám:
7035
MOD. AJTÓ VL7-8/3,4P/VÍZSZI/FIX/H450/SZÉLESSÉG800MM