SIEMENS - MODUL AJTÓ 3NJ4/IP30/MAGASSÁG 800MM/SZÉLESSÉG 1100MM SX036883 - 8PQ2080-0BA10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Anyag - acél
Szélesség - 1100 mm
Szín - egyéb
Magasság - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
121 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036883
Gyártói cikkszám
8PQ2080-0BA10
Gyártói típuskód
8PQ2080-0BA10
Kivitel:
rekesz ajtó
Anyag:
acél
Szélesség:
1100 mm
Szín:
egyéb
Magasság:
800 mm
Védettség (IP):
IP30
Felület kivitele:
egyéb
Védettség (NEMA):
egyéb
MODUL AJTÓ 3NJ4/IP30/MAGASSÁG 800MM/SZÉLESSÉG 1100MM