Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - MODUL AJTÓ 3NJ4/IP30/MAGASSÁG 800MM/SZÉLESSÉG800MM SX036899 - 8PQ2080-8BA05

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - MODUL AJTÓ 3NJ4/IP30/MAGASSÁG 800MM/SZÉLESSÉG800MM SX036899

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - rekesz ajtó

  • Betekintő ablak kivitel - Nem

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 800 mm

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

79 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX036899

Gyártói cikkszám

8PQ2080-8BA05

Gyártói típuskód

8PQ2080-8BA05

Kivitel:

rekesz ajtó

Betekintő ablak kivitel:

Nem

Anyag:

acél

Szélesség:

800 mm

Szín:

egyéb

Magasság:

800 mm

Védettség (IP):

IP30

szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:

Nem

Mélység:

25 mm

EMC változat:

Nem

Felület kivitele:

porszórt

Védettség (NEMA):

1

Rekeszajtó 3NJ4, M: 800 mm Szélesség: 800 mm A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy burkolatból és SENTRON alkatrészekből álló hatékony rendszer. A SIVACON S4 áramelosztó tábla tervezési szempontból ellenőrzött kapcsoló- és vezérlőegység-szerelvény előállítás