Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - MODUL AJTÓ 3NJ4/IP30/MAGASSÁG 800MM/SZÉLESSÉG850MM SX036882 - 8PQ2080-0BA08

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - MODUL AJTÓ 3NJ4/IP30/MAGASSÁG 800MM/SZÉLESSÉG850MM SX036882

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - rekesz ajtó

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 850 mm

  • Szín - egyéb

  • Magasság - 800 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

79 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX036882

Gyártói cikkszám

8PQ2080-0BA08

Gyártói típuskód

8PQ2080-0BA08

Kivitel:

rekesz ajtó

Anyag:

acél

Szélesség:

850 mm

Szín:

egyéb

Magasság:

800 mm

Védettség (IP):

IP30

Felület kivitele:

egyéb

Védettség (NEMA):

egyéb

MODUL AJTÓ 3NJ4/IP30/MAGASSÁG 800MM/SZÉLESSÉG850MM