SIEMENS - MODUL AJTÓ 3VA23_24/HORIZ/FI,PL/H200/W600 SX036553 - 8PQ2020-6BA46
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 600 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036553
Gyártói cikkszám
8PQ2020-6BA46
Gyártói típuskód
8PQ2020-6BA46
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
600 mm
Szín:
egyéb
Magasság:
200 mm
Védettség (IP):
IP40
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
25 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Védettség (NEMA):
1
Rekeszajtó 3VA13 (400 A), 3VA14 (630 A), 3VA23 (400 A), 3VA24 (630 A), fix beépítésű, dugaszolható kivitel, RCD: nélkül, H: 200 mm W: 600 mm A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy hatékony zárórendszer és SENT en en en komponensekből áll. A SIVACON S4 áramelo