SIEMENS - MODUL AJTÓ 3VA23_24/HORIZ/FI,PL/H250/W800 SX036619 - 8PQ2025-8BA15
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 800 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036619
Gyártói cikkszám
8PQ2025-8BA15
Gyártói típuskód
8PQ2025-8BA15
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
800 mm
Szín:
egyéb
Magasság:
250 mm
Védettség (IP):
IP40
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
25 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Védettség (NEMA):
1
Rekeszajtó 3VA13 (400 A), 3VA14 (630 A), 3VA23 (400 A), 3VA24 (630 A), rögzített, RCD: vele, H: 250 mm W: 800 mm A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy hatékony rendszer, amely egy tokozásból és SENTRON alkatrészekből áll. A SIVACON S4 áramelosztó tábla terve